Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 600mm 0.05% 5kOhm Klemmmontage Stecker, 4-polig TLH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490464
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TLH-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer novotechnik
wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=TLH-0600, Alternative (Alias)=TLH 600, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=600 mm, Hublänge – Mechanisch=616 mm, Linearität (±)=0.05 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TLH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
840 mm
Bruttogewicht:
1200 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 10 kohm, Linear Potentiometer Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,87*
€ 635,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.