Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 130mm 0.09% 3kOhm Schnappverschluss Stecker, 4-polig LWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490450
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LWH-0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer novotechnik
wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=LWH-0130, Alternative (Alias)=LWH 130, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=130 mm, Hublänge – Mechanisch=140 mm, Linearität (±)=0.09 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=3 kΩ, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Schnappverschluss, Schutzart=IP55, Serien=LWH
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 10 kohm, Linear Potentiometer Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.