Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 0.08% 5kOhm Klemmmontage Stecker, 5-polig TRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490427
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TRS-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer novotechnik
wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=TRS-0100, Alternative (Alias)=TRS 100, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=100 mm, Hublänge – Mechanisch=105 mm, Linearität (±)=0.08 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 5-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TRS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Tiefe:
530 mm
Bruttogewicht:
228 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 100mm, Spring-Loaded Linear Potentiometer Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.