Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 1% 5kOhm Kabelführung KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490406
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     KL 1000-5K0/M-SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 100mm
wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=KL 1000-5K0/M-SE, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=100 mm, Hublänge – Mechanisch=100 mm, Linearität (±)=1 %, Nennleistung=500 mW, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Kabelführung, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Schutzart=IP65, Serien=KL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer contelec, Linear Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.