Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16435279 Herst.-Nr.: PE30L0FR472MAB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=PE30L0FR472MAB, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=19.7 mm, Höhe=63 mm, Nennleistung=3 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=50 mm, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PE30, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,08* | € 33,99* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,63* | € 41,18* | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 25,00* | ab € 26,97* | € 41,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|