Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PE30L0FR472MAB POTENTIOMETER, 4K7, 3W, 20%, PANEL, Trac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578578
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR472MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Nennleistung: 3 W
  • Bahnwiderstand: 4.7 kohm
  • Produktlänge: 70 mm
  • Potentiometer: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: PE30 Series
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Produkthöhe: -
  • Länge der Welle: 50 mm
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 3w, potentiometer, vishay potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PE30L0FR472MAB, 2578578, 257-8578
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 24,87*
    € 31,78*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,97*
    € 33,84*
    1 Tag
    98
    1
    Frei Haus
    ab € 24,52*
    € 41,00*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 635,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.