Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 100 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435108
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     72906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 100K, Temperaturbereich: -25...+155 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Schutzart: IP54, Serie: PC262, Leistung: 2 W, Widerstand: 100 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, potentiometer contelec, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG