Drehpotentiometer, Typ=72906, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=25.62 mm, Nennleistung=2 W, Rot...
Drehpotentiometer, Typ=82061, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=22.22 mm, Höhe=31.05 mm, Nennleistung=500 mW...