Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434974 Herst.-Nr.: P11S1V0FLSY00102KA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=P11S1V0FLSY00102KA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=18 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=25 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=P11S, Toleranz=±10 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 14 mm | Nettogewicht: | 11,360 g | Tiefe: | 35 mm | Bruttogewicht: | 11,36 g | Breite: | 19 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,54* | € 15,50* | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 12,71* | € 15,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,58* | € 16,66* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,11* | € 23,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 10,32* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|