Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick mit Hall-Sensor HFX Taster 36° Axes 3 Schwarz Litze, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16413389
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     HFX-44S11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Joystick
apem joystick
hall-sensor
Joystick mit Hall-Sensor, Typ=HFX-44S11, Axes=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=48.51 mm, Höhe=119.89 mm, Länge=48.51 mm, Rotationswinkel=36 °, Schaltlänge Hebel=-999, Anschlussart=Litze, 100 mm, Art des Griffs=Taster, Farbe des Schalters=Schwarz, Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=HFX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
75 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
147 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: joystick 3 achsen, Joystick mit Hall-Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,81*
€ 305,67*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 315,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.