| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16400649 Herst.-Nr.: 3224W-1-103E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3224W-1-103E, Anzahl der Umdrehungen=12, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=5.3 mm, Länge=4.8 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=J-Lead, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3224 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Trimmpotentiometer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,24* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 4,72* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,92* | € 4,88* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,11* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|