Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 400mW, 560Ohm, 1%, 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16058347
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5600FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMA02040C5600FB300, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=3.6 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=560 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,04*
100
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0494*
Lager 115
8850
10
€ 5,95*
ab € 0,0441*
€ 0,0904*
2 Tage
112569
5
€ 14,99*
ab € 0,0238*
€ 0,194*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV5600
ab € 0,0103*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX560R
ab € 0,197*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-560RFI
ab € 0,0232*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX560R
ab € 0,0235*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E5600BB100
ab € 0,282*
Ähnlich
Vishay
UMA02040G5600CAU00
ab € 2,05*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE560R
ab € 0,0227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.