Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0204FTDX560R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 560R/0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838133
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX560R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
0,4w metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 560 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX560R, 2838133, 283-8133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0235*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3138*
    € 0,37342
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1466*
    € 0,17445
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C5600FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5600
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX560R
    ab € 0,197*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-560RFI
    ab € 0,0232*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5600BB100
    ab € 0,282*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G5600CAU00
    ab € 2,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.