Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C5600FB300 WIDERSTAND, MELF, 560R, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087750
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5600FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 560 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C5600FB300, 3087750, 308-7750
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0402*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0203*
    € 0,0495*
    1 Tag
    8850
    10
    € 5,95*
    ab € 0,044*
    € 0,0906*
    Lager 139
    112619
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0239*
    € 0,1944*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1944*
    € 0,23134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,972* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5600
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX560R
    ab € 0,189*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-560RFI
    ab € 0,0169*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX560R
    ab € 0,0525*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5600BB100
    ab € 0,278*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G5600CAU00
    ab € 2,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.