Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 230 VDC 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16041005
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2240C103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Überspannungsschutz, Typ=B88069X2240C103, Breite=8 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=90 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=6.1 mm, Nennspannung=230 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
7 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, Überspannungsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,10*
Lager 115
306
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,17*
2 Tage
663
1
€ 14,99*
ab € 0,70*
€ 2,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.