Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 20kA, 230V, Impuls 450V, +90°C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678212
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2240C103
EAN/GTIN:
     5059043199887
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 20kA
DC Durchschlagspannung = 230V
Impuls-Durchschlagspannung = 450 V, 550V
Betriebsspannung max. = 230 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Länge = 6.05mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Überspannungsableiter ohne Kabel siehe Best.-Nr. ; 191-2544 191-2544 oder ; 191-2550 191-2550. Gasgefüllte Miniversion, 20 kA/20 A. Geeignet für Hauptleitungsverteiler in Telefonzentralen sowie für Endkundengeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
20kA
DC Durchschlagspannung:
230V
Impuls-Durchschlagspannung:
450 V, 550V
Betriebsspannung max.:
230 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Länge:
6.05mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 1678212, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X2240C103, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,10*
1 Tag
306
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,16*
1 Tag
663
1
€ 14,99*
ab € 0,70*
€ 2,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.