| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16041004 Herst.-Nr.: B88069X1410C103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutz, Typ=B88069X1410C103, Breite=8 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=6.05 mm, Nennspannung=90 V Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SG | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 1,500 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8535400090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 0,689* | € 1,87* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,37* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|