Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X1410C103 ÜBERSPANNUNGSABLEITER, 90V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529293
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X1410C103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: A80-C90X
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter epcos, smd-sicherung, überspannungsableiter 20ka, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X1410C103, 2529293, 252-9293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,31*
    € 2,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,721*
    € 2,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.