Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 30VAC, 38VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030167
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0300K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72214S0300K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=4.4 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=43.5 mm, Nennspannung (AC)=30 V, Nennspannung (DC)=38 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,55*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2954*
€ 0,5643*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,68*
1 Tag
2194
1
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5643*
€ 0,67152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5465*
€ 0,65034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5254*
€ 0,62523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MOV-14D431KTR
ab € 0,115*
Ähnlich
Bourns
MOV-14D431K
ab € 0,0988*
Ähnlich
Bourns
MOV-14D470KTR
ab € 0,115*
Ähnlich
Epcos
B72214S0300K151
ab € 0,137*
Ähnlich
Littelfuse
V47ZA7P
ab € 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.