Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 25VAC, 31VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029664
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0250K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72220S0250K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=4.7 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=50.5 mm, Nennspannung (AC)=25 V, Nennspannung (DC)=31 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,69*
250
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,89*
Lager 115
250
3
€ 5,95*
ab € 0,462*
€ 0,9198*
1 Tag
357
1
€ 14,99*
ab € 0,563*
€ 1,232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9198*
€ 1,09456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7298*
€ 0,86846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6487*
€ 0,77195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,7594* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.