Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 95VAC, 125VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029532
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0950K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72210S0950K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=4 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=39.5 mm, Nennspannung (AC)=95 V, Nennspannung (DC)=125 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,885 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0,885 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1885*
€ 0,4295*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,624*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.