Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 3.7A 60mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16027247
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=RUEF185, Auslösedauer max.=8.7 s, Auslösestrom=3.7 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.51 mm, Nennspannung=30 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=60 mΩ, Widerstand min.=30 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
3
€ 5,95*
ab € 0,2544*
€ 0,5592*
10
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,231*
€ 0,935*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5592*
€ 0,66545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4292*
€ 0,51075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RUEF250
ab € 0,21*
Zubehör
Littelfuse
RUEF300
ab € 0,234*
Zubehör
Littelfuse
RUEF400
ab € 0,303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.