Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 5A 80mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16027148
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=RXEF250, Auslösedauer max.=15.6 s, Auslösestrom=5 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.81 mm, Nennspannung=72 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=80 mΩ, Widerstand min.=50 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4145*
€ 0,9426*
1 Tag
1471
1
€ 14,99*
ab € 0,317*
€ 1,119*
10
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 1,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9426*
€ 1,12169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8423*
€ 1,00234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7745*
€ 0,92166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5245*
€ 0,62416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF300
ab € 0,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.