Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 200mA 4.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16027007
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=RXEF010, Auslösedauer max.=4 s, Auslösestrom=200 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.51 mm, Nennspannung=60 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=4.5 Ω, Widerstand min.=2.5 Ω, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,63*
2 Tage
7515
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,65*
Lager 115
287
5
€ 5,95*
ab € 0,2684*
€ 0,6502*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,187*
€ 0,757*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6502*
€ 0,77374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5814*
€ 0,69187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3284*
€ 0,3908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,251* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF017
ab € 0,167*
Zubehör
Littelfuse
RXEF020
ab € 0,175*
Zubehör
Littelfuse
RXEF025
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.