Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 2.7kOhm 3977K 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16026009
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3272JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Heissleiter
NTC
Suppressor-Diode
Thermistor, Typ=NTCLE100E3272JB0, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=3977 K, Breite=3.3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=24 mm, Toleranz B-Wert (±)=0.75 %, Widerstand bei 25 °C=2.7 kΩ, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,526*
Lager 115
6832
5
€ 5,95*
ab € 0,3338*
€ 0,6563*
2
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 1,062*
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6563*
€ 0,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4638*
€ 0,55192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4138*
€ 0,49242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.