Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, kabelgebunden 10Ohm ... 1MOhm 5% 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015809
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
kohleschichtwiderstand
Widerstandssortiment, kabelgebunden, Typ=CCR-02, Anzahl Werte=48, Nennleistung=250 mW, Stück=1110 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Kohleschicht, Serien=E6/E12, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
486 g
Breite:
231 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, kabelgebunden
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 98,51*
Lager 115
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 98,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 107,02*
1 Tag
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 136,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,74*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,09*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,80*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.