Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA CCR-02 WIDERSTANDSSORTIMENT KOHLESCHICHT 0.33W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1198146
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
kohleschichtwiderstand
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 1110
  • Widerstandswerte: 10R bis 1M
  • Nennleistung: 250mW
  • Lieferumfang des Kits: 1110 Kohleschichtwiderstände mit Werten von 10 Ohm bis 1 MOhm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, NOVA, CCR-02, 1198146, 119-8146
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 77,47*
    € 98,51*
    2 Tage
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 64,42*
    € 98,53*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 73,50*
    € 107,02*
    Lager 139
    14
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 65,50*
    € 136,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 136,76*
    € 162,74
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 135,33*
    € 161,04
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 118,42*
    € 140,92
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 91,83*
    € 109,28
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 80,88*
    € 96,25
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 74,65*
    € 88,83
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 65,50*
    € 77,95
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 65,50* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nova
    CCO-50
    ab € 20,74*
    Zubehör
    Nova
    CCO-70
    ab € 16,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742790
    ab € 114,80*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    823999
    ab € 143,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.