Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, kabelgebunden 10Ohm ... 1MOhm 1% 600mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015808
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, kabelgebunden, Typ=CBR-12, Anzahl Werte=48, Nennleistung=600 mW, Stück=1480 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Metallschicht, Serien=E6/E12, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
689 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
689 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, kabelgebunden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 133,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 105,42*
€ 133,96*
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 168,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,16*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.