Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova CBR-12 Widerstandssortiment 48, 10 Ω → 1MΩ, 1480-teilig, Metallschicht, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1562571
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-12
EAN/GTIN:
     5060641286282
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Werte = 48
Widerstandsbereich = 10 Ω → 1MΩ
Technologie = Metallschicht
Serie = CBR-12
Stückzahl = 1480
Widerstandstoleranz = ±1%
Nennleistung max. = 0.6W

Ringordner separat erhältlich. Serie CBR-12, 600 mW, axial. Dieses Metallschichtwiderstand-Sortiment von Nova Elektronic umfasst 1480 Artikel mit 48 Werten. Die Auswahl von 600-mW-Widerständen der Serie CBR-12 ist für die axiale Montage vorgesehen und wird in transparenten Sortierfächern geliefert. Gehäuse: MBB 0207-50 (Ø2,5 x 6,3 mm) Umfang: 10 Ω bis 1 MΩ (E6/E12) Belastbarkeit: 0,6 W bei +70 °C Toleranz: ±1 % Temperaturkoeffizient: ±50 ppm/°C Art der Auslieferung: 2 Flachpackungen 2 Flachpackungen FL 24//10 48 Werte/insgesamt 1480 Stück
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Werte:
48
Widerstandsbereich:
10 Ω → 1MΩ
Technologie:
Metallschicht
Serie:
CBR-12
Stückzahl:
1480
Widerstandstoleranz:
±1%
Nennleistung max.:
0.6W
Weitere Suchbegriffe: 1562571, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Nova, CBR12, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 142,61*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 110,49*
€ 142,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,49*
€ 154,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,81*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.