Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstransformator 2:1 17mH 2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15665361
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT248
EAN/GTIN:
     7612774450184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Impulstransformator, Typ=IT248
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,36*
1
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,92*
Lager 115
54
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 9,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.