Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampen-Transformator 35...105 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15629639
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HTM 105/230-240
EAN/GTIN:
     4050300442334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Halogenlampen-Transformator, Typ=HTM 105/230-240, Alternative (Alias)=4050300442334
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
121 g
Tiefe:
109 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 9,97*
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 13,71*
1 Tag
33
€ 4,99*
ab € 10,66*
€ 14,28*
€ 5,00*
ab € 11,60*
€ 15,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.