Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator 230 VAC 24 VAC 38VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15624960
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PVS 40 230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstransformator, Typ=PVS 40 230/24V, Betriebsfrequenz=50 Hz, Leistung=38 VA, Sekundärstrom=-999, Testspannung=4.2 kV, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP54, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=24 VAC, Serien=PVS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
1100 g
Tiefe:
153 mm
Bruttogewicht:
1100 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,09*
€ 53,39*
€ 8,95*
ab € 50,57*
€ 69,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.