| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15601061 Herst.-Nr.: ST 2500/4/23 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steuertransformator, Typ=ST 2500/4/23, Breite=184 mm, Effizienz=96 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=182 mm, Leistung=2.5 kVA, Länge=192 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=400 VAC, Sekundärspannung=230 VAC, Serien=ST |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasen-transformator 2500 va, einphasentrafo, block trenntrafo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,24* | € 326,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,44* | € 327,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,17* | € 329,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 287,41* | € 332,44* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 376,79* | € 450,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|