Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 350mVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600621
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0.35/1/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Leiterplattentransformator, Typ=VB 0.35/1/9, Breite=22.7 mm, Effizienz=30 %, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15 mm, Leistung=350 mVA, Länge=22 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Printstifte, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=9 VAC, Serien=VB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
34 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
29,7 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 11,63*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 9,68*
€ 15,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.