Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.5mm² Verzinntes Kupfer Grün LiYV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15579880
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYV 0.50 MM² GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze awg 20 grün
Litze, Typ=LIYV 0.50 MM² GREEN, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=CE
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,73*
€ 42,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.