Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.14mm² Verzinntes Kupfer Braun LiYV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15579867
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYV 0.14 MM² BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze awg26 braun
Litze, Typ=LIYV 0.14 MM² BROWN, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Testspannung=1.2 kV, Farbe Ummantelung=Braun, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1231* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,04*
€ 22,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.