Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 3x 1.5mm² Grau 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15558200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SP.KABEL 3X1.5 400P 300MM
EAN/GTIN:
     4044774058399
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=SP.KABEL 3X1.5 400P 300MM, Adern=3, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Länge im abgewickelten Zustand=-999, Länge im aufgewickelten Zustand=300 mm, Nennspannung max.=300 V, Querschnitt=1.5 mm², Testspannung=4 kV, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grau, Mantelmaterial=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
237 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 23,13*
€ 3,50*
ab € 32,85*
€ 44,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.