Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.58mm², ø0.85mm, 200g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550343
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 200/0.85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht block
kupferdraht
20awg kupferdraht
Kupferdraht, Typ=CUL 200/0.85, Aussendurchmesser=0.85 mm, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=31 m, Originalverpackungsgewicht=200 g, Originalverpackungslänge=31 m, Querschnitt=0.58 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 Gramm (ab € 0,07365* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,29*
€ 26,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.