Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.79mm² Verzinntes Kupfer Gelb YV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550306
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     YV 1.0 MMØ YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
Draht, Typ=YV 1.0 MMØ YELLOW, Alternative (Alias)=701100, Aussendurchmesser=1.8 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=-888, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.79 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=YV, Konformität mit Normen=-999, Serien=YV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
950 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
950 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2954* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,87*
€ 52,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.