Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.79mm² Verzinntes Kupfer Schwarz YV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550304
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     YV 1.0 MMØ BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
kabeltronik kupferdraht
Draht, Typ=YV 1.0 MMØ BLACK, Alternative (Alias)=701100, Aussendurchmesser=1.8 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=-888, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.79 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=YV, Konformität mit Normen=-999, Serien=YV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
953 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3589* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,97*
€ 61,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,74*
€ 52,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,89*
€ 42,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.