Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.5mm² Verzinntes Kupfer Gelb YV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550299
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     YV 0.8 MMØ YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt 0,5mm
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
Draht, Typ=YV 0.8 MMØ YELLOW, Alternative (Alias)=701080, Aussendurchmesser=1.4 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=-888, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=YV, Konformität mit Normen=-999, Serien=YV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
614 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,14*
€ 41,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.