Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.2mm² Verzinntes Kupfer Grün YV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550293
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     YV 0.5 MMØ GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt 0,2 mm
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
Draht, Typ=YV 0.5 MMØ GREEN, Alternative (Alias)=701050, Aussendurchmesser=0.9 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=-888, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Grün, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=YV, Konformität mit Normen=-999, Serien=YV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1259* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,56*
€ 23,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.