Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer, blank Schwarz LiFY 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550247
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIFY 2.5 MM² BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 2,5 mm² 100m
Litze, Typ=LIFY 2.5 MM² BLACK, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiFY, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
91 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
3550 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,2835* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 172,16*
€ 204,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 166,85*
€ 198,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,87*
€ 179,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 145,69*
€ 173,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,35*
€ 152,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.