Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY-Fast Kabelbinder 290 x 3.56mm, Polyamid 6.6, 180N, Schwarz, Packung à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15546537
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY300-40X-100
EAN/GTIN:
     5414363063995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
TY-Fast Kabelbinder, Typ=TY300-40X-100, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.56 mm, Dicke=1.1 mm, Länge=290 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
430 mm
Nettogewicht:
130 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz uv-beständig, kabelbinder, kabelbinder schwarz, TY-Fast Kabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,66*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,67*
7 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 17,50*
1
€ 8,95*
ab € 14,38*
€ 21,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 23,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.