Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 155 6mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15541566
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 155 6.0 MM² BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, Typ=RADOX 155 6.0 MM² BLACK, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=9 AWG, Testspannung=3.5 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 155, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,037* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 446,05*
€ 530,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 437,29*
€ 520,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 358,59*
€ 426,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 331,32*
€ 394,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 303,70*
€ 361,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.