Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 155 2.5mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15541552
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 155 2.5 MM² BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, Typ=RADOX 155 2.5 MM² BLACK, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Testspannung=3.5 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 155, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
170 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
2920 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,3715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 257,75*
€ 306,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 251,51*
€ 299,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,46*
€ 221,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 154,11*
€ 183,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 137,15*
€ 163,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.