Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Kabelzuführungen 12, 9.2 ... 11.2mm, Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519563
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-DP 50/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
icotek flanschplatte
flanschplatte
Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Typ=KEL-DP 50/12, Aussendurchmesser=60 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Durchmesser Plattenbohrung=50 mm, Gewindelänge=-999, Höhe=12 mm, Kabeldurchmesser max.=11.2 mm, Kabeldurchmesser min.=9.2 mm, Kabelzuführungen=12, Länge=-888, Leistenmaterial=Elastomer, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=M50, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=KEL-DP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.