Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Kabelzuführungen 10, 5.2 ... 9.4mm, Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519562
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-DP 32/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
icotek flanschplatte
flanschplatte
Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Typ=KEL-DP 32/10, Aussendurchmesser=38 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Durchmesser Plattenbohrung=32 mm, Gewindelänge=-999, Höhe=12 mm, Kabeldurchmesser max.=9.4 mm, Kabeldurchmesser min.=5.2 mm, Kabelzuführungen=10, Länge=-888, Leistenmaterial=Elastomer, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=KEL-DP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
9,28 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.