Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Kabelzuführungen 26, 6.5 ... 16.1mm, Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519560
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-DP 24/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
icotek flanschplatte
flanschplatte
Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Typ=KEL-DP 24/26, Breite=44 mm, Breite Einbauöffnung=36 mm, Gewindelänge=-888, Höhe=12 mm, Kabeldurchmesser max.=16.1 mm, Kabeldurchmesser min.=6.5 mm, Kabelzuführungen=26, Länge=142 mm, Panel Cut-Out Length=112 mm, Leistenmaterial=Elastomer, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=-888, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=KEL-DP
Weitere Suchbegriffe: Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.