Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Kabelzuführungen 42, 3.2 ... 6.5mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519526
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-DPZ 24/42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Typ=KEL-DPZ 24/42, Breite=58 mm, Breite Einbauöffnung=36 mm, Gewindelänge=-888, Höhe=14 mm, Kabeldurchmesser max.=6.5 mm, Kabeldurchmesser min.=3.2 mm, Kabelzuführungen=42, Länge=147 mm, Panel Cut-Out Length=112 mm, Leistenmaterial=Polyamid, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=-888, IP-Schutzart=IP65 IP66, Konformität mit Normen=-999, Serien=KEL-DPZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, icotek flanschplatte, flanschplatte, kabeleinführungsleiste ip65, Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.